PD01009 PD01009 Gehörschutzst EAR Classic SNR28 Top Up

PD01009 PD01009 Gehörschutzst EAR Classic SNR28 Top Up

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000103748
Rubix:1531207
Hersteller:7000103748
EAN:4046719384419
PD01009 PD01009 Gehörschutzst EAR Classic SNR28 Top Up
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kapazität500
Typnachfüllung
Nachweisbarnein
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : PD01009 PD01009 Gehörschutzst EAR Classic SNR28 Top Up


Schützen Sie Ihr Gehör bei der Arbeit und zu Hause mit einem der beliebtesten und am häufigsten verwendeten Gehörschutzstöpsel der Welt. Die 3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel waren die ersten von 3M aus einem weichen, sich langsam zurückformenden Schaumstoff gefertigten Gehörschutzstöpsel in der Branche und sind für den Schutz vor Lärm konzipiert. 3M füllt Technologie mit Leben und wir arbeiten ständig daran, dass Ihr Gehör heute so sicher ist wie vor über 50 Jahren, als die 3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel erfunden wurden. Dank ihrer bequemen, zylindrischen Form und der strukturierten Oberfläche dichten sie den Gehörgang ab und sorgen für eine höhere Reibung, sodass ein Verrutschen selbst bei Bewegung des Unterkiefers verhindert wird. Der weiche, Energie absorbierende Schaumstoff sorgt für einen niedrigen Gleichgewichtsdruck und passt sich an die Form des Gehörgangs des Anwenders an, sodass er bequem und leicht sitzt. Komplett geprüft und genehmigt nach EN 352-2:2020 dämmen sie Geräusche um 31 dB SNR. Erhältlich in Nachfüllflaschen und Beuteln für den 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Gehörschutzstöpsel-Dispenser, sodass Gehörschutzstöpsel vor Ort bequem zugänglich sind und gleichzeitig Verschwendung reduziert wird.
Die 3M™ E-A-R™ Classic™ Einweg-Gehörschutzstöpsel werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel und laute Geräusche um bis zu 31 dB SNR abzudämmen. Diese Gehörschutzstöpsel sind mit und ohne Kordel erhältlich.

Stärken

Dämmt Geräuschpegel um bis zu 31 dB (sowohl Ausführungen mit als auch ohne Kordel). Nach EN 352-2:2020 geprüft.;Der weiche, Energie absorbierende Schaumstoff sorgt für einen niedrigen Gleichgewichtsdruck – damit gehören diese Gehörschutzstöpsel zum bequemsten Gehörschutz von 3M;Feuchtigkeitsbeständig, weswegen sie durch Feuchtigkeitsaufnahme nicht so leicht aufquellen;Eigenentwickelter sich langsam zurückformender Polymerschaumstoff sorgt für gute akustische Eigenschaften;Zylindrische Form ist passend für die meisten Gehörgänge und bietet einen wirksamen Schutz;Zellenartige Oberflächenstruktur verhindert Verrutschen, wodurch der Gehörschutzstöpsel nicht so häufig wieder eingesetzt werden muss;Erhältlich in Nachfüllflaschen und Beuteln zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Gehörschutzspender (nur Ausführungen ohne Kordel);Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System

Anwendungen

Automobilindustrie || Bauindustrie || Chemie & Pharmaindustrie || Feinwerktechnik || Holzverarbeitung || Metallverarbeitung || Textilherstellung
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Kapazität500
Typnachfüllung
Nachweisbarnein
Globaler Dämmwert SNR31 dB
90,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
107,10 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std