Spannlager mit Exzenterspannring INA GE40-XL-KRR-B-FA164, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 42.9 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE40-XL-KRR-B-FA164
Rubix:131148
Hersteller:0009537170000
EAN:4012802823486
GE 40-XL-KRR-B-FA164 (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffstahl;gummi
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 40-XL-KRR-B-FA164 (INA) Spannlager INA


Spannlager GE..-KRR-B-FA164, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung, Temperaturen bis +250°C

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Werkstoffstahl;gummi
Breite42,9 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
277,48 exkl. MwSt.
/ Stück
330,20 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an