Spannlager mit Exzenterspannring INA E35-KLL-NR-AH01-OSE, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 37.7 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:E35-KLL-NR-AH01-OSE
Rubix:2776286
Hersteller:0035605970000
EAN:4012802822342
E35-KLL-NR-AH01-OSE (INA) Spannlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffniedriglegierter, durchgehend gehärteter chromstahl von hoher reinheit (wälzlagerstahl, iso 683-17)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : E35-KLL-NR-AH01-OSE (INA) Spannlager INA


Feststellring Lager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht440 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Werkstoffniedriglegierter, durchgehend gehärteter chromstahl von hoher reinheit (wälzlagerstahl, iso 683-17)
Breite37,7 mm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Nachschmierfunktionnein
Bohrung35 mm
Käfigplastik
Stärke19 mm
Schmiermittelklüber isoflex lds 18
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Zolltarifcode84821090
57,97 exkl. MwSt.
/ Stück
68,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an