Pendelkugellager INA BE20-XL, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:BE20-XL
Rubix:11567
Hersteller:0009494340000
EAN:4012802824278


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : BE 20-XL (INA) Spannlager mit Einstellring INA
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke INA zeichnet sich durch sein robustes und vielseitiges Design aus. Es ist speziell für industrielle Anwendungen konzipiert, bei denen Langlebigkeit und Präzision entscheidend sind. Dank seiner einreihigen Kugellagerkonfiguration sorgt dieses Produkt für eine Reduzierung der Reibung, eine höhere Energieeffizienz und eine lange Lebensdauer.
Eigenschaften:
Dieses Lager ist ein wesentliches mechanisches Bauteil, das für hohe Leistung in verschiedenen industriellen Anwendungen ausgelegt ist. Es verfügt über eine Kugelreihe, die eine gleichmäßige Lastverteilung ermöglicht. Dieses Modell ist mit einem zylindrischen Außenring und einem Ausrichtungsring aus Stahl ausgestattet, der eine optimale Selbstjustierung gewährleistet. Das Lager ist beidseitig mit P-Dichtungen verschlossen, was einen Schutz vor Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit und feinen Partikeln bietet. Dank seiner selbstjustierenden BE-Konstruktion eignet sich dieses Lager für anspruchsvolle Umgebungen und funktioniert auch bei hohen Geschwindigkeiten effizient.
Wartung:
Dank der beidseitigen Dichtungen wird das Eindringen von Staub und Partikeln minimiert, was den Wartungsbedarf verringert. Für eine optimale Leistung auf lange Sicht wird jedoch empfohlen, den Zustand der Dichtungen regelmäßig zu überprüfen und das Lager gemäß den Herstellerangaben zu schmieren.
Dichtung:
Dieses Modell ist auf beiden Seiten mit P-Dichtungen ausgestattet, welche maximalen Schutz gegen äußere Partikel und Flüssigkeiten bieten. Die Dichtungen tragen dazu bei, die Leistung des Lagers auch in staubigen oder feuchten Umgebungen aufrechtzuerhalten.
Markeninformationen:
INA, eine Marke der Schaeffler Gruppe, ist führend im Bereich Lagerlösungen und lineare Bewegungstechnologien. Die Marke bietet ein breites Sortiment an hochwertigen Produkten, darunter Lager, Linearführungen und mechatronische Systeme, die in verschiedenen Industrien wie Automobil, Luft- und Raumfahrt, Energie und Werkzeugmaschinen eingesetzt werden. INA liefert zuverlässige und langlebige Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, ihre Effizienz zu verbessern und Wartungskosten zu senken. Durch fortschrittliche Forschung und Entwicklung bleibt INA an der Spitze der Industrie und erfüllt die Anforderungen selbst anspruchsvollster Umgebungen, während gleichzeitig die Nachhaltigkeit und die Leistungsoptimierung unterstützt werden.
Eigenschaften:
Dieses Lager ist ein wesentliches mechanisches Bauteil, das für hohe Leistung in verschiedenen industriellen Anwendungen ausgelegt ist. Es verfügt über eine Kugelreihe, die eine gleichmäßige Lastverteilung ermöglicht. Dieses Modell ist mit einem zylindrischen Außenring und einem Ausrichtungsring aus Stahl ausgestattet, der eine optimale Selbstjustierung gewährleistet. Das Lager ist beidseitig mit P-Dichtungen verschlossen, was einen Schutz vor Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit und feinen Partikeln bietet. Dank seiner selbstjustierenden BE-Konstruktion eignet sich dieses Lager für anspruchsvolle Umgebungen und funktioniert auch bei hohen Geschwindigkeiten effizient.
Wartung:
Dank der beidseitigen Dichtungen wird das Eindringen von Staub und Partikeln minimiert, was den Wartungsbedarf verringert. Für eine optimale Leistung auf lange Sicht wird jedoch empfohlen, den Zustand der Dichtungen regelmäßig zu überprüfen und das Lager gemäß den Herstellerangaben zu schmieren.
Dichtung:
Dieses Modell ist auf beiden Seiten mit P-Dichtungen ausgestattet, welche maximalen Schutz gegen äußere Partikel und Flüssigkeiten bieten. Die Dichtungen tragen dazu bei, die Leistung des Lagers auch in staubigen oder feuchten Umgebungen aufrechtzuerhalten.
Markeninformationen:
INA, eine Marke der Schaeffler Gruppe, ist führend im Bereich Lagerlösungen und lineare Bewegungstechnologien. Die Marke bietet ein breites Sortiment an hochwertigen Produkten, darunter Lager, Linearführungen und mechatronische Systeme, die in verschiedenen Industrien wie Automobil, Luft- und Raumfahrt, Energie und Werkzeugmaschinen eingesetzt werden. INA liefert zuverlässige und langlebige Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, ihre Effizienz zu verbessern und Wartungskosten zu senken. Durch fortschrittliche Forschung und Entwicklung bleibt INA an der Spitze der Industrie und erfüllt die Anforderungen selbst anspruchsvollster Umgebungen, während gleichzeitig die Nachhaltigkeit und die Leistungsoptimierung unterstützt werden.
Stärken
• Einreihige Kugellagerkonstruktion: Die einreihige Struktur sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der radialen Lasten, was die Stabilität und Langlebigkeit des Lagers erhöht.
• Selbstjustierendes BE-Design: Dank der Selbstjustierung korrigiert dieses Lager kleinere Ausrichtungsfehler, was eine höhere Effizienz und weniger Vibrationen garantiert.
• Optimierte Dichtung: Die beidseitige P-Dichtung schützt vor äußeren Verunreinigungen und gewährleistet konstante Leistung sowie eine verlängerte Lebensdauer.
• Zylindrischer Außenring: Dieser Außenring sorgt für einen präzisen Sitz und verbessert die Gesamtstabilität des Lagers in seinem Gehäuse.
• Ausrichtungsring aus Stahl: Der Stahlring verstärkt die Festigkeit des Lagers und ermöglicht das Tragen von Lasten, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
• Selbstjustierendes BE-Design: Dank der Selbstjustierung korrigiert dieses Lager kleinere Ausrichtungsfehler, was eine höhere Effizienz und weniger Vibrationen garantiert.
• Optimierte Dichtung: Die beidseitige P-Dichtung schützt vor äußeren Verunreinigungen und gewährleistet konstante Leistung sowie eine verlängerte Lebensdauer.
• Zylindrischer Außenring: Dieser Außenring sorgt für einen präzisen Sitz und verbessert die Gesamtstabilität des Lagers in seinem Gehäuse.
• Ausrichtungsring aus Stahl: Der Stahlring verstärkt die Festigkeit des Lagers und ermöglicht das Tragen von Lasten, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Anwendungen
Dank seiner Dichtungseigenschaften und Selbstjustierung ist dieses Rillenkugellager für eine breite Palette industrieller Anwendungen geeignet. Es wird häufig in Werkzeugmaschinen, Förderanlagen, landwirtschaftlichen Geräten und Transportsystemen eingesetzt. Seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Staub und Feuchtigkeit macht es ideal für industrielle Umgebungen wie Fertigungsanlagen, Bergbau und die chemische Industrie. Das Produkt bietet zudem hervorragende Leistungen in stark vibrierenden Umgebungen und eignet sich für Anwendungen, die eine hohe Präzision und erhöhte Zuverlässigkeit erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x55x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 188 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | be..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort