Pendelkugellager FAG 2213-K-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 65 mm

Selbstausrichtendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:2213-K-TVH-C3
FAG:2213-K-TVH-C3>N
Rubix:3512853
Hersteller:0975452870030
EAN:4064327867209
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2213-K-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Selbsteinstellendes Kugellager 22. . -TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite31 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie22
Werkstoffglasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig)
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl6200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r19200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr58000 N
89,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,91 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an