Pendelkugellager FAG 1220-M, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 34 mm | Innendurchmesser: 100 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:1220-M
Rubix:158385
Hersteller:0167005540000
EAN:4012801470940


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : 1220-M (FAG) Pendelkugellager, Messingkäfig FAG
Pendelkugellager 12..-M, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 34x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4000 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 12..-m |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 70000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
382,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
455,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen