Pendelkugellager SKF 23044 CC/W33, Außendurchmesser: 340 mm | Breite: 90 mm | Innendurchmesser: 220 mm

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:23044 CC/W33
Rubix:8097
Hersteller:35712
EAN:7316576601385
23044 CC/W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23044 CC/W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF


Pendelrollenlager haben zwei Reihen symmetrischer Rollen, eine gemeinsame kugelförmige Außenringlaufbahn und zwei in einem Winkel zur Lagerachse geneigte Innenringlaufbahnen. Der Mittelpunkt der Kugel in der Außenringlaufbahn liegt in der Lagerachse.
Pendelrollenlager nehmen hohe Belastungen in beiden Richtungen auf. Sie sind selbstausrichtend und können Schiefstellungen und Wellendurchbiegungen ausgleichen, ohne dabei die Reibungsverluste oder die Temperatur nennenswert zu erhöhen. In der Konstruktion sind Merkmale vorgesehen, die das Nachschmieren erleichtern. Die Lager sind für modular ausgelegte Systeme geeignet (Gehäuse, Hülsen und Muttern).

Stärken

- Ausgleich von Fehlausrichtungen
- Hohe Tragfähigkeit
- Nachschmierfunktionen
- Geringe Reibung und lange Lebensdauer
- Erhöhte Verschleißfestigkeit

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x340x340 mm
Bruttogewicht29150 g
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite90 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie230..
Käfigstahl
Referenzdrehzahl1600 rpm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
1.957,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.329,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an