Pendelkugellager FAG 1204-TVH>N, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:1204-TVH
FAG:1204-TVH>N
Rubix:3176671
Hersteller:0968917420000
EAN:4064327297907
1204-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1204-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie12..-tvh
Referenzdrehzahl15300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r2600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10100 N
19,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,63 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an