Pendelkugellager SKF 1309 EKTN9/C3, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 45 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:1309 EKTN9/C3
Rubix:7407
Hersteller:34273
EAN:7316576620751
1309 EKTN9/C3 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1309 EKTN9/C3 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Stärken

- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x100x100 mm
Bruttogewicht910 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie13e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl12000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r13400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr39000 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
72,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an