SPA1357 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

SPA1032 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:SPA1357 SUPERHC
Rubix:1577877
Hersteller:933301357
EAN:5412571078527
SPA1357 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Technische Zusammenfassung
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1357 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1357 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Keilriemen SUPER HC GATES, SPA1032 SUPER HC
Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1357 mm
Innenlänge1312 mm
Außenlänge1375 mm
Stärke10 mm
Zolltarifcode40103100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,34 exkl. MwSt.
/ Stück
23,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen