SPB2500 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2500 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857746
Mecaline:SPB2500E - 889460
Rubix:2975078
Hersteller:889460
EAN:3660338420139

Produktdetails : SPB2500 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2500 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16 mm |
| Richtlänge | 2500 mm |
| Innenlänge | 2440 mm |
| Außenlänge | 2522 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std