SPZ1550 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1550 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857877
Mecaline:SPZ1550E - 889588
Rubix:2975216
Hersteller:889588
EAN:3660338421419
SPZ1550 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1550 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1550 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1550 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1550 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1550 mm
Innenlänge1513 mm
Außenlänge1563 mm
Stärke8 mm
11,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,21 € inkl. MwSt.