SPA1332 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

SPA1032 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPA1332 SUPERHC
Rubix:1577876
Hersteller:933301332
EAN:5412571078510
SPA1332 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge1332 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1332 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Keilriemen SUPER HC GATES, SPA1032 SUPER HC
Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge1332 mm
Innenlänge1287 mm
Außenlänge1350 mm
Stärke10 mm
Ummanteltja
Seriesuper hc
Min. Einsatztemperatur-35 °C
Max. Einsatztemperatur80 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser100 mm
Zolltarifcode40103100
18,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,82 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage