SPB1700 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1700 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857728
Mecaline:SPB1700E - 889436
Rubix:2975053
Hersteller:889436
EAN:3660338419898

Produktdetails : SPB1700 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1700 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16 mm |
| Richtlänge | 1700 mm |
| Innenlänge | 1640 mm |
| Außenlänge | 1722 mm |
| Stärke | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std