SPA1507 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1507 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:SPA1507E - 889319
Rubix:2974934
Hersteller:889319
EAN:3660338418723
SPA1507 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1507 (ELF) Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1507 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1507 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1507 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1507 mm
Innenlänge1462 mm
Außenlänge1525 mm
Stärke10 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,20 exkl. MwSt.
/ Stück
18,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std