SPB1250 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1250 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857718
Mecaline:SPB1250E - 889425
Rubix:2975042
Hersteller:889425
EAN:3660338419782

Produktdetails : SPB1250 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1250 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16 mm |
| Richtlänge | 1250 mm |
| Innenlänge | 1190 mm |
| Außenlänge | 1272 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std