SPB4750 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 4750 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:SPB4750E - 889494
Rubix:2975114
Hersteller:889494
EAN:3660338420474
SPB4750 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 4750 (ELF) Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge4750 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB4750 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 4750 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge4750 mm
Innenlänge4690 mm
Außenlänge4772 mm
Stärke13 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,04 exkl. MwSt.
/ Stück
80,97 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std