SPA3550 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

SPA1032 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPA3550 SUPERHC
Rubix:1577953
Hersteller:933303550
EAN:5412571079029
SPA3550 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge3550 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA3550 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Keilriemen SUPER HC GATES, SPA1032 SUPER HC
Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge3550 mm
Innenlänge3505 mm
Außenlänge3568 mm
Stärke10 mm
Ummanteltnein
Seriesuper hc
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser100 mm
Zolltarifcode40103100
45,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,73 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen