SPZ1202 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPZ1202 DELTA NARROW
Rubix:1734616
Hersteller:962461202
EAN:5414465308055
SPZ1202 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1202 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1202 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1202 mm
Innenlänge1165 mm
Außenlänge1215 mm
Stärke8 mm
Ummanteltnein
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser63 mm
Zolltarifcode40103900
5,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,88 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage