SPZ1587 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPZ1587 DELTA NARROW
Rubix:1734657
Hersteller:962461587
EAN:5414465308505

Produktdetails : SPZ1587 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1587 mm |
| Innenlänge | 1550 mm |
| Außenlänge | 1600 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Serie | delta narrow |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 56 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen