SPZ1487 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1487 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857873
Mecaline:SPZ1487E - 889583
Rubix:2975211
Hersteller:889583
EAN:3660338421365

Produktdetails : SPZ1487 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1487 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 1487 mm |
| Innenlänge | 1450 mm |
| Außenlänge | 1500 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std