Pendelkugellager SNR 2207KC3, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 35 mm
SNR Zweireihiges Pendelkugellager 2200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:2207KC3
Rubix:904701
Hersteller:2207.KC3
EAN:3413520080525




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 2207 KC3 (SNR) Pendelkugellager SNR
Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 2200 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21200 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage