Pendelkugellager FAG 1214-TVH>N, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 70 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:1214-TVH
FAG:1214-TVH>N
Rubix:3512762
Hersteller:0972592090000
EAN:4064327521088
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1214-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie12..-tvh
Referenzdrehzahl5900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r13800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35000 N
75,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an