Pendelkugellager FAG 2207-K-TVH-C3>J, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Selbstausrichtendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:2207-K-TVH-C3
FAG:2207-K-TVH-C3>J
Rubix:3512825
Hersteller:3002414020030
EAN:4064327867612
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2207-K-TVH-C3>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Selbsteinstellendes Kugellager 22. . -2RS-TVH, Dichtungen, Kunststoffkäfig.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie22
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl10300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r9000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr33000 N
32,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,14 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an