Pendelkugellager FAG 1201-TVH>N, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:1201-TVH
FAG:1201-TVH>N
Rubix:3512734
Hersteller:0972434000000
EAN:4064327520784


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 1201-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Referenzdrehzahl | 21300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1270 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort