Pendelkugellager FAG 2218-K-TVH-C3>J, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 90 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2218-K-TVH-C3
FAG:2218-K-TVH-C3>J
Rubix:3512867
Hersteller:3002661460030
EAN:4064327867155




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : 2218-K-TVH-C3>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Selbsteinstellendes Kugellager 22. . -TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 40 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 22 |
| Werkstoff | glasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig) |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 5200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 28500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 71000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
240,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
286,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std