Pendelkugellager SNR 2208EEG15, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm
SNR Zweireihiges Pendelkugellager 2200 EE
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:2208EEG15
Rubix:671515
EAN:3413520080549




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 2208 EEG15 (SNR) Pendelkugellager mit Stahlkäfig SNR
Zweireihiges Pendelkugellager, Polyamidkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Berührungsdichtung aus Nitril auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x80x23 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 505 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 2200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std