Pendelkugellager SKF 2304 E-2RS1TN9, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:2304 E-2RS1TN9
Rubix:974242
Hersteller:35694
EAN:7316577041234


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 2304 E-2RS1TN9 (SKF) Pendelkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF Einzel.
Pendelrollenlager haben zwei Reihen symmetrischer Rollen, eine gemeinsame kugelförmige Außenringlaufbahn und zwei Innenringlaufbahnen, die in einem Winkel zur Lagerachse geneigt sind. Der Mittelpunkt der Kugel in der Außenringlaufbahn liegt in der Lagerachse.
Pendelkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.
Stärken
- Ausgleich von statischen und dynamischen Fluchtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung
- Die integrierte Dichtung sorgt für geringeren Wartungsbedarf und eine längere Lebensdauer der Lager
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung
- Die integrierte Dichtung sorgt für geringeren Wartungsbedarf und eine längere Lebensdauer der Lager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 205 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 23e |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14300 N |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std