Pendelkugellager SKF 1308 EKTN9/C3, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:1308 EKTN9/C3
Rubix:7404
Hersteller:34268
EAN:7316576620713
1308 EKTN9/C3 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1308 EKTN9/C3 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x90x90 mm
Bruttogewicht670 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie13e
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl14000 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
58,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,51 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an