Pendelkugellager SKF 2309 EM/C3, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 36 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:2309 EM/C3
Rubix:8132
Hersteller:35856
EAN:7316576621611


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : 2309 EM/C3 (SKF) Pendelkugellager, Messingkäfig SKF
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.
Stärken
- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1325 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 36 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 23e |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
260,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
309,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort