Pendelkugellager SKF 2316 M/C3, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 58 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:2316 M/C3
Rubix:309585
Hersteller:36065
EAN:7316576605833


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : 2316 M/C3 (SKF) Pendelkugellager, Messingkäfig SKF
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelförmige Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnrillen im Innenring. Sie sind offen oder abgedichtet erhältlich. Die Lager sind unempfindlich gegenüber einer winkligen Fehlausrichtung der Welle gegenüber dem Gehäuse, die z.B. durch eine Durchbiegung der Welle verursacht werden kann.
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.
Stärken
- Ausgleich von statischen und dynamischen Ausrichtungsfehlern
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung
- Hervorragende Leistung bei hohen Geschwindigkeiten
- Hervorragende Leistung bei leichten Lasten
- Geringe Reibung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58x170x170 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6320 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 58 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 23 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
504,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
600,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen