Pendelkugellager FAG 1306-K-TVH-C3>J, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:1306-K-TVH-C3>J
Rubix:3512779
Hersteller:3002265350030
EAN:4064327867506




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 1306-K-TVH-C3>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 13. . -TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 13 |
| Werkstoff | glasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig) |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 8700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage