Pendelkugellager FAG 1315-M>J, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 37 mm | Innendurchmesser: 75 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:1315-M
FAG:1315-M>J
Rubix:3470920
Hersteller:3002260040000
EAN:4064327867469




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
Produktdetails : 1315-M>J (FAG) Pendelkugellager, Messingkäfig FAG
Pendelkugellager 13. . -TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 13 |
| Werkstoff | massiv-messing (käfig) |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4750 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 30000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 80000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
340,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
405,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std