Referenzen
SNR:ZLG324AA
Rubix:915202
EAN:3413520944230





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 540 mm |
| Achshöhe | 160 mm |
Produktdetails : ZLG 324 AA (SNR) Blockgehäuse SNR
Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blockgehäuse SNR
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 1200x800x600 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21520 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Befestigungsabstand | 540 mm |
| Achshöhe | 160 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 320 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.708,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.172,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage