Referenzen
SNR:ZLG322AC
Rubix:915201
EAN:3413520698362





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 520 mm |
| Achshöhe | 150 mm |
Produktdetails : ZLG 322 AC (SNR) Blockgehäuse SNR
Zweilagergehäuse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Blockgehäuse SNR
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 1200x800x475 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 131000 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Befestigungsabstand | 520 mm |
| Achshöhe | 150 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 296 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.514,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.561,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage