SNC 209 (SNR) Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR

SNR Stehlagergehäuse

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:SNC209
Rubix:674373
EAN:3413520647827
SNC 209 (SNR) Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Befestigungsabstand170 mm
Achshöhe60 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SNC 209 (SNR) Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR


geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteilte Lagergehäuse aus Grauguss.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x209x121 mm
Bruttogewicht3220 g
Innendurchmesser45 mm
Befestigungsabstand170 mm
Achshöhe60 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe110 mm
Länge205 mm
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser85 mm
Breite85 mm
Zolltarifcode84833032
62,89 exkl. MwSt.
/ Stück
74,84 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std