USSP 207 (SNR) Spannlagergehäuse aus Guss, nachschmierbar SNR
SNR Gehäuselager USSP200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USSP207
Rubix:678723
Hersteller:USSP.207
EAN:3413529514106




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 72 mm |
|---|---|
| Achshöhe | 225 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
Dokumente
Produktdetails : USSP 207 (SNR) Spannlagergehäuse aus Guss, nachschmierbar SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Spannlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 72 mm |
|---|---|
| Achshöhe | 225 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Dichtung | 2 joints |
| Serie | ussp200 |
| Gewicht | 1880 kg |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Breite | 32 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort