USPE 212 (SNR) Stehlagereinheit SNR

SNR Gehäuselager USPE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USPE212
Rubix:675789
Hersteller:USPE212
EAN:3413529531110
USPE 212 (SNR) Stehlagereinheit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand190 mm
Achshöhe69,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USPE 212 (SNR) Stehlagereinheit SNR


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Einlippendichtung
Stehlagereinheit mit 2 Langlöchern zur Befestigung, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiftbefestigung auf der Welle.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand190 mm
Achshöhe69,9 mm
Werkstoffgrauguss
Gesamtbreite Lager65,1 mm
Außendurchmesser110 mm
Klemme14,9 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen18 mm
Bauformmontage von oben und unten
Höhe69,9 mm
Länge240 mm
Dichtunguszczelnienie pojedyncze
Serieuspe200
Gewicht4,6 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r32800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52500 N
Breite53,7 mm
Zolltarifcode84832000
78,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen