Spannlager mit Gewindestift SNR US20108G2, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 12.7 mm | Breite: 22 mm
SNR Einsatz US200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:US20108G2
Rubix:674321
EAN:3413529582518




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : US 20108G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR
Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Einfache Lippendichtung
Gehäuselagereinsatz, Nitrildichtung auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf einer Seite des Lagers, SNR-Nachschmiersystem, Gewindestiftbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54x54x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 108 g |
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 22 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | us200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4780 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9550 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen