Spannlager mit Gewindestift INA AY17-XL-NPP-B, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 22 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:AY17-XL-NPP-B
Rubix:11501
Hersteller:0009082150000
EAN:4012802806847


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : AY 17-XL-NPP-B (INA) Spannlager INA
Spannlager AY..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 22 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | ay..-xl-npp-b |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10100 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort