Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 212-2RF, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 26 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YAR 212-2RF
Rubix:16332
Hersteller:30262
EAN:7316570630473
YAR 212-2RF (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YAR 212-2RF (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF


Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Stärken

  • Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen
  • Schnelle und einfache Montage auf der Welle
  • Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen
  • Lange Gebrauchsdauer
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel

Anwendungen

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)65,1x110x110 mm
Bruttogewicht1373 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite26 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieyar
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Bohrung60 mm
Grenzdrehzahl1800 rpm
Schmierungsartnachschmierbar (fett)
Gesamtbreite Lager65,1 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r36000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52700 N
Schmiermittelfett
Gewicht1,4 kg
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
79,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an