Pendelkugellager FAG 2309-K-TVH-C3>N, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 36 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Selbsteinstellendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:2309-K-TVH-C3
FAG:2309-K-TVH-C3>N
Rubix:3512915
Hersteller:3007459900030
EAN:4064328165328


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : 2309-K-TVH-C3>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 23...-K-TVH, kegelige Bohrung mit Kegel 1:12, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 36 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 23..-k-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 55000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort