Pendelkugellager FAG 1307-TVH>J, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Selbstausrichtendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:1307-TVH
FAG:1307-TVH>J
Rubix:3512783
Hersteller:3002265600000
EAN:4064327867544
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1307-TVH>J (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 13. . -TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie13
Werkstoffglasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig)
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl7800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r7900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
38,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an