Pendelkugellager FAG 1304-TVH>N, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:1304-TVH
FAG:1304-TVH>N
Rubix:3512775
Hersteller:3003339000000
EAN:4064327867926




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 1304-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 13. . -TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 13 |
| Werkstoff | glasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig) |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 11600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3350 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort