Pendelkugellager FAG 1212-TVH>N, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Pendelkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:1212-TVH
FAG:1212-TVH>N
Rubix:3512756
Hersteller:0972591100000
EAN:4064327521040


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 1212-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG
Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort