SUCP 206N (SNR) Stehlagereinheit (VA) SNR

Selbstausrichtendes Lager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:SUCP206N
Rubix:675020
EAN:3413529515035
SUCP 206N (SNR) Stehlagereinheit (VA) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand121 mm
Achshöhe42,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SUCP 206N (SNR) Stehlagereinheit (VA) SNR


Selbstausrichtende Lager mit zahlreichen Auswahlmöglichkeiten an Befestigungshaltern, die in verschiedenen Materialausführungen angeboten werden: Gusseisen, Edelstahl oder Kunststoff.
EINE EINZIGE STELLE FÜR ALLE IHREN BEDARF AN SELBSTVERSTÄNDLICHEN LAGERN
Sparen Sie Zeit und Geld
-Finden Sie alles, was Sie brauchen, in unserem umfassenden Sortiment an Qualitätsprodukten der JIS- und ISO-Reihen
.br/>
VERBESSERN SIE IHRE REAKTIVITÄT DURCH KURZE LIEFERZEITEN
Meistern Sie Notfallsituationen
.-Eine hohe Produktverfügbarkeit in unserem europäischen Vertriebszentrum ermöglicht es Ihnen, alle Situationen zu meistern

OPTIMIEREN SIE DIE RENDITE IHRER MASCHINEN DANK UNSERER KOMPLETTEN PRODUKTEXPERTISE
Definieren Sie die am besten geeigneten Lagerkombinationen
-Nutzen Sie die Beratung durch unser hochqualifiziertes Ingenieurteam für Ihre spezifischen Anwendungen.
Gehäuse aus Edelstahlguss, Kugellager mit Edelstahleinsatz mit Befestigungsschraube, Dichtung mit Dichtring, lebensmittelechtes Fett.

Stärken

JIS- und ISO-Sortiment aus einem Guss
Starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Lager erhältlich
Der AGR-Lagereinsatz symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Dieser für die Landmaschinenindustrie entwickelte Einsatz ist ideal für Anwendungen, bei denen Dinge wie Verunreinigung durch trockene Partikel und Feuchtigkeit Anlass zur Sorge geben und/oder starke mechanische Einwirkungen zu erwarten sind.
Eigenschaften: Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.

Anwendungen

Mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis bietet das SNR-Sortiment an selbstausrichtenden Lagern Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Fördertechnik, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und vieles mehr.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie für jeden Schritt in Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand121 mm
Achshöhe42,9 mm
Werkstoffedelstahl
Gesamtbreite Lager38,1 mm
Außendurchmesser62 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen17 mm
Bauform2-loch-sockel
Höhe83 mm
Länge165 mm
Dichtungcontact seal (silicone)
Seriesucp200
Gewicht1,52 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15300 N
Breite38,1 mm
134,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std