Pendelkugellager FAG 2310-TVH>N, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Selbstausrichtendes Kugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:2310-TVH
FAG:2310-TVH>N
Rubix:3512924
Hersteller:3004333010000
EAN:4064327868138
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2310-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 23. . -TVH, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite40 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie23
Werkstoffglasfaserverstärktes polyamid pa66 (käfig)
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl7600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r20200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr66000 N
108,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,72 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an