Pendelkugellager SKF 1217 K, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 85 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:1217 K
Rubix:114091
Hersteller:34204
EAN:7316577000026
1217 K (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1217 K (SKF) Pendelkugellager, Stahlkäfig SKF


Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x150x150 mm
Bruttogewicht2011 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie12
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl9000 rpm
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821090
167,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an