Pendelkugellager SKF 108 TN9, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:108 TN9
Rubix:7297
Hersteller:34108
EAN:7316570017250
108 TN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 108 TN9 (SKF) Pendelkugellager, Polyamidkäfig SKF


Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)7x22x22 mm
Bruttogewicht12,3 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie10
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl60000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r560 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2650 N
HerkunftslandMY
Zolltarifcode84821010
23,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an