Pendelkugellager FAG 2202-2RS-TVH>N, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Pendelkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:2202-2RS-TVH
FAG:2202-2RS-TVH>N
Rubix:3176686
Hersteller:0969965360000
EAN:4064327328625
2202-2RS-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2202-2RS-TVH>N (FAG) Pendelkugellager, Polyamidkäfig FAG


Pendelkugellager 22..-2RS-TVH, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite14 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie22..-2rs-tvh>n
Käfigpolyamid
Gewicht0,059 kg
Referenzdrehzahl13700 rpm
NormDIN 620; ISO 492:2023
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r1750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7700 N
27,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an